すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355K-8

品名 : 63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

仕様

メーカーマックス型番MT794
サイズ(mm)930(H)×630(W)材質エプロン:ケブラー繊維100%
肩紐:ケブラー
腰紐:ケブラー
重量200g素材耐熱温度300℃
ネックハンガー式
EN388:2003規格 耐切創レベル4
長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/14 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0088ページ
その他関連
関連商品EA355K-14 : 350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
ウェブカタログ画像
  • EA355K-14(腕カバー)装着時
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top