すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KB-18A

品名 : 450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

仕様

全長450mm80mm
材質ケブラー100%重量29g
ストレートタイプ
2層ニット
ガラス・金属・食品加工に
食品取扱可能
洗濯可能
入数は1枚入りです。
ANSI規格 耐切創レベルA3
長時間の作業でも快適に着用できるよう設計されています。
ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。
ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。
ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管してください。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2026/03/17 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0089ページ0305ページ2203ページ
バリエーション一覧
EA355KB-10A 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
EA355KB-14A 350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
EA355KB-18A 450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top