すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KB-2A

品名 : 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)

仕様

全長584mm仕様ストレートタイプ
材質ケブラー普通幅 7.62cm
入数1双
ストレートタイプ
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
ANSI規格 耐切創レベルA4
洗濯機で洗えます
「難燃性」の耐性スリーブニットで、特別な耐熱温度範囲はありません。
販売価格

5,010(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/27 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0089ページ0305ページ2203ページ
バリエーション一覧
EA355KB-1A 457mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KB-2A 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KD-1A 457mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KD-2A 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
ウェブカタログ画像
※入数:1ペア
  • ※入数:1ペア\n
  • ※画像はEA355KB-1Aです。\n※入数:1ペア
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top