すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA355KD-38

品名 : 380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

仕様

全長380mm材質ケブラー ゴム紐
耐熱温度約400℃重量105g
入数1双入り用途夏場の半袖着用での腕の保護などに。
耐熱性・耐切創性に優れています。
「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。
両端はズリ落ちを防止するゴムバンド付
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
販売価格

4,350円(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ0088ページ2203ページ
バリエーション一覧
EA355KD-28 280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
EA355KD-38 380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
その他関連
関連商品EA355KA-11 : 95x 65cm エプロン(作業用・ケブラー・耐切創)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • EA355KA-11(エプロン)、EA355KD-40(脚カバー)装着時
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top