すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365HA-13

品名 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番N70-05
用途単体でも集中加熱用全長55mm
内径12mm重量27g
EA365HA-10、-20、EA365HB-20用ノズル取付用ホルダー
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/26 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
バリエーション一覧
EA365HA-11 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-12 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-13 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-14 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
その他関連
本体EA365HA-10 : AC100V/1000W ヒートガン
本体EA365HB-20 : AC100V/1000W ヒートガン(温度調節付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top