すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365SB-9

品名 : φ10x62mm ノズル(EA356SB・SC用)

仕様

メーカーボッシュ型番PHG-N5
EA365SB、SC用ノズルアタッチメント
吹出サイズφ10mm全長62mm
取付内径34mm入数1個入り
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/14 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA365SB-1 φ20mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-2 80mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-3 φ15x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-4 36x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-7 75x78mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-9 φ10x62mm ノズル(EA356SB・SC用)
    EA365SB-10 50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB・SC用)
    その他関連
    本体EA365SC : AC100V/1300W ヒートガン
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ862ページ
    • エスコ便利カタログ863ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top