すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365V-1

品名 : AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V・(50/60Hz)消費電力330W
温風温度約350℃(吹出口より10mm)風量0.064m3/min
風速480m/minスイッチスライド形3段切替(切・熱風・送風)
電源コード長約1.8m材質合成樹脂
サイズφ47×242(L)mm重量約220g(電源コード除く)
付属品六角スタンド
樹脂ボディの採用により軽量化
ストレートボディで収納、携帯性を向上
小型・軽量ながらプラジェット基本性能を継承
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA365V-1A
  • 品番

    EA365V-1A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top