すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BA-6A

品名 : 19.05mm 銅管ソケット(5個)

仕様

サイズ19.05mm入数5個
外径(mm)φ19.19 ±0.03材質
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/19 19:19現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0028ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432BA-2A 6.35mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-3B 9.53mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-4B 12.70mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-5B 15.88mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-6A 19.05mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-7B 22.23mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-8B 25.40mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-11B 28.58mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-12B 31.75mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-14A 38.10mm 銅管ソケット(1個)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    • 入数5個
    • エスコ便利カタログ28ページ
    • エスコ便利カタログ29ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top