ハンディタイプの水平作業用ジャッキ。削り盤上や垂直のドリル作業、機械のセットアップに
仕様
| ジャッキストローク | 57~85mm | 能力 | 450kg |
|---|
| セット重量 | 590g | | |
|---|
<セット内容> ・スイベルキャップ付きねじ ・補助ポイントねじ ・延長ベース(円筒)…φ32×50mm、φ32×25mmの2種類 ・延長ベース(三角形状)…平面で固定ができない箇所に最適 ・延長ベース(V字)…円柱の形状の箇所に最適 |
| 20ピッチのねじ式で微調整が可能です |
| ハンディタイプの水平作業用ジャッキ。削り盤上や垂直のドリル作業、機械のセットアップに |
| アタッチメント使用時の最大の高さは162mmです。 |
| 精密な調整と多様な設置状況に対応できるよう設計されています。 |
| 販売価格 | 21,000円(税抜)/
23,100円(税込)
| カタログ価格 | 21,000円(税抜)/23,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/08/21 14:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0733ページ |
|---|