すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643AD-600

品名 : 600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長600mm最大口幅75mm
材質アルミニウム青銅重量3150g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡ 
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能
ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

63,400円(税抜)/ 69,740円(税込)

カタログ価格

63,400円(税抜)/69,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643AD-200 200mm/25mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-250 250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-300 300mm/40mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-350 350mm/50mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-450 450mm/60mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-600 600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    EA643AD-900 900mm/85mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能
    • ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。
    • D:75mm  L:600mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top