すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365V-1A

品名 : AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番PJ-M20
電源AC100V(50/60Hz)消費電力300W
温風温度約350℃(吹出口より10mm)風量0.088m3/min
風速720m/minスイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
連続運転時間2時間以内(1回の使用時)温度過昇防止装置サーモリミッター(動作温度80℃)
電源コード長約1.8mサイズφ47×245mm
重量約240g(電源コード除く)
携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能。
折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます。
軽量でプロアマ問わず使用可能
DIYや細かい作業に最適
落下防止ストラップ付き
<使用上の注意>
・固定運転中は作業場を離れないで下さい。無人運転は危険ですので絶対行わないで下さい。
・ヘアドライヤーではありません。送風口から高温の熱風が出ますので、人、動物には絶対に向けないで下さい。
・電源スイッチ部分に吸気口があります。手でふさがないように使用して下さい。
・熱風で連続使用を行った後は、3分以上送風運転をし、スイッチを切にして30分以上休ませてください。
・熱風運転での連続使用時間は2時間以内として下さい。
・モーター、ヒーターの寿命は、約300時間です。
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/16 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
ウェブカタログ画像
  • 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能
  • 折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます。
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top