すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366B-10

品名 : 230x280mm/#40-#400 研磨布ペーパー(50枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番NASS-N
粒度#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)サイズ230×280mm
基材平織綿布砥粒アルミナ
接着剤G/G(ニカワ/ニカワ)ケースサイズ外寸:350×270×46(H)mm
内寸:343.8×253.9×34.9(H)mm
入数各5枚(計50枚)
#の数字が小さい程粗目です。
樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート
ケースは持ち運びに便利なハンドル付
販売価格

8,090(税抜)/ 8,899円(税込)

カタログ価格

8,090円(税抜)/8,899円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/14 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0591ページ
ウェブカタログ画像
  • 研磨布ペーパー
  • ケース
  • ケース入り
  • エスコ便利カタログ590ページ
  • エスコ便利カタログ591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top