すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366C-2

品名 : 93x230㎜ 耐水ペーパーセット(6枚)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番09123
商品名耐水サンドペーパーセットM用途塗装の下地作り、錆取りに
セット内容・#150(粗目) 1枚
・#320(中目) 2枚
・#600(細目) 2枚
・#1000(極細) 1枚
サイズ93×230mm
入数6枚
ボディ・バンパー用
下地処理や仕上げ用サンドペーパー
4種類の粗さで、用途に応じて使い分けができる6枚セット
補修箇所のサビ、パテ、塗料の研磨に
ロングサイズで研磨パッドとの併用に大変便利です。
【使用方法】
①バケツを用意し、水をつけて使用します。
※ペーパーの一か所だけを使わず、均等に新しい面で研磨します。
②直線的に往復作業で仕上げます。一方向だけでなく、タテ・ヨコ・ナナメと動かすようにしてください。
※円を描くように研磨すると、ペーパー跡が残りやすくなります。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 23:18現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ0593ページ
バリエーション一覧
EA366C-1 93x115㎜ 耐水ペーパーセット(6枚)
EA366C-2 93x230㎜ 耐水ペーパーセット(6枚)
ウェブカタログ画像
  • 補修箇所の研磨に
  • ロングサイズの4種類の粗さをセットに

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ592ページ
  • エスコ便利カタログ593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top