すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366D-13

品名 : 230x150x 8mm/細目 ケンマロン(1枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)商品名ケンマロン
用途足付け、ヘアーライン加工、サビ取り及びクリーニング等あらゆる素材の下地処理にサイズ150mm×230mm
厚み約8mm粒度細目(#400相当)
基材不織布砥粒アルミナ
黄茶入数1枚
柔軟性があり曲面研磨にも適します。
表面だけを仕上げることが出来るので、深い傷が入りません。
クッション性がある為目づまりしません。
水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。
金属、木工、プラスチック等、広範囲な市場での錆取り、汚れ落し、塗膜はがし、表面調整等あらゆる研磨作業にお使い下さい。(より目的に適した商品をご希望の場合は、工業用、木工用の中からお選び下さい。)
追加説明色は黄茶色です(2010/12/20/1014)
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/04 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0075ページ0594ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA366D-11 230x150x 8mm/粗目 ケンマロン(1枚)
    EA366D-12 230x150x 8mm/中目 ケンマロン(1枚)
    EA366D-13 230x150x 8mm/細目 ケンマロン(1枚)
    EA366D-21 230x150x 8mm/粗目 ケンマロン(20枚)
    EA366D-22 230x150x 8mm/中目 ケンマロン(20枚)
    EA366D-23 230x150x 8mm/細目 ケンマロン(20枚)
    ウェブカタログ画像
    粒度:400 (1枚入り)
    • 粒度:400 (1枚入り)
    • エスコ便利カタログ74ページ
    • エスコ便利カタログ75ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top