すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA366ED-38

品名 : 100x290mm #240 サンドペーパー(10枚)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番163755
粒度(#)#240サイズ100×290mm
重量140g入数10枚
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/20 12:17現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0144ページ0591ページ
バリエーション一覧
EA366ED-36 100x290mm #80 サンドペーパー(10枚)
EA366ED-37 100x290mm #120 サンドペーパー(10枚)
EA366ED-38 100x290mm #240 サンドペーパー(10枚)
その他関連
本体EA366ED-31 : 85x225mm ハンドサンダー
ウェブカタログ画像
※10枚入
※画像は代表画像です
  • ※10枚入\n※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ144ページ
  • エスコ便利カタログ145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top