すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366HA-1

品名 : ダストフリーサンダー(シャフト取付型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
掃除機に取り付けて使用することで作業場に埃を発生させません

仕様

パッドサイズ82×285mmホース長1.8m
付属品ホースアダプター(32・38・64mm)、#150研磨シート×1枚
乾式・湿式どちらの掃除機にも使用可能です。
0.8~1.2mまで伸びるφ31.7mmのポールで広範囲の作業ができます。
研磨シートはEA366HG-120~-180をご使用ください。
販売価格

7,460(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 15:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA366HA-5
  • 品番

    EA366HA-5

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
オプションEA366HG-120 : #120 サンドスクリーン(2枚)
オプションEA366HG-180 : #180 サンドスクリーン(2枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top