すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366HC-2

品名 : φ127mm ハンドサンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

パッドサイズφ127mm取付方法マジック式
研磨ディスクがずれたり回転したりするのを防ぎ、簡単に取り外すことができます。
木材、金属、グラスファイバー、塗装面に使用できます。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA366HC-100 : #100 研磨シート(5枚)
オプションEA366HC-120 : #120 研磨シート(5枚)
オプションEA366HC-150 : #150 研磨シート(5枚)
オプションEA366HC-180 : #180 研磨シート(5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top