すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MA-17

品名 : 150x230mm/#400 工業用パッド(20枚)

仕様

メーカー3M型番8448 S/B BOX
シリーズスコッチ・ブライト用途細仕上げ、非鉄金属のクリーニング
粒度#400カラー
砥粒シリコンカーバイドサイズ150×230mm
重量32g(1枚あたり)入数20枚
より細かい仕上げ面が得られます。
プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
販売価格

6,930(税抜)/ 7,623円(税込)

カタログ価格

6,930円(税抜)/7,623円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 21:56現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0595ページ
バリエーション一覧
EA366MA-7 150x230mm/#400 工業用パッド(1枚)
EA366MA-17 150x230mm/#400 工業用パッド(20枚)
その他関連
オプションEA366MA-71 : 工業用パッドホルダー
ウェブカタログ画像
入数20枚
  • 入数20枚

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top