すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MA-3

品名 : 150x230mm/#180 工業用パッド(1枚)

仕様

メーカー3M型番7440 S/B
シリーズスコッチ・ブライト用途ヘアライン仕上げ、酸化被膜剥離
粒度#180カラー
砥粒酸化アルミニウムサイズ150×230mm
重量67g入数1枚
コシが強く、砥粒付着密度が高いため研磨力があり、酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。
ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0595ページ
バリエーション一覧
EA366MA-3 150x230mm/#180 工業用パッド(1枚)
EA366MA-13 150x230mm/#180 工業用パッド(10枚)
その他関連
オプションEA366MA-71 : 工業用パッドホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top