すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MC

品名 : 228x280mm 空研ぎペーパーセット(20枚)

仕様

メーカー3M型番※ESCOオリジナルセット品
シリーズスコッチ・ブライト用途木工生地および塗面の研磨・シーラー
サーフェーサー研磨
金属塗装面研磨に
セット内容#80・120・180・320(各5枚入)サイズ228×280mm
砥粒シリコンカーバイド基材布(Awt)
入数20枚
空研ぎ専用
表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/10 05:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0618ページ
バリエーション一覧
EA366MC 228x280mm 空研ぎペーパーセット(20枚)
EA366MC-1 228x280mm 空研ぎペーパーセット(40枚)
その他関連
セット商品EA366MC-80 : # 80 空研ぎペーパー(5枚)
セット商品EA366MC-120 : #120 空研ぎペーパー(5枚)
セット商品EA366MC-180 : #180 空研ぎペーパー(5枚)
セット商品EA366MC-320 : #320 空研ぎペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top