すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MK-2

品名 : 64x140mm サンディングブロック

仕様

メーカー3M型番SAND YEL 64
商品名スティキット サンディングブロック用途サビ取り・キズ取り・仕上げに
サイズ64×140mmカラー
リフィルロールをセットしてご使用下さい。
細かな部分も手軽にすばやく磨けます。
研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。その為、リフィールロールをしっかり固定します。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/30 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0590ページ
バリエーション一覧
EA366MK-1 64x111mm サンディングブロック
EA366MK-2 64x140mm サンディングブロック
その他関連
オプションEA366MK-60 : 64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール
オプションEA366MK-80 : 64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール
オプションEA366MK-100 : 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール
オプションEA366MK-120 : 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール
オプションEA366MK-150 : 64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール
オプションEA366MK-180 : 64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール
オプションEA366MK-240 : 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール
オプションEA366MK-320 : 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール
オプションEA366MK-400 : 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール
本体EA366MK-60 : 64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール
本体EA366MK-80 : 64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール
本体EA366MK-100 : 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール
本体EA366MK-120 : 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール
本体EA366MK-150 : 64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール
本体EA366MK-180 : 64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール
本体EA366MK-240 : 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール
本体EA366MK-320 : 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール
本体EA366MK-400 : 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • エスコ便利カタログ590ページ
  • エスコ便利カタログ591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top