すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA366SC-24

品名 : 150x230mm/# 240 ハンドパット(5枚)

仕様

メーカー理研コランダム型番RICOB
商品名リコブライトハンドパット粒度#240
サイズ150×230mm砥粒酸化アルミニウム
基材化学合成ナイロン繊維不織布入数5枚
あらゆる素材の研磨作業に
(錆落とし/ステンレスシンクの傷落とし/樹脂製品の汚れ落とし/塗装前の足付け/木材の曲面など)
水研ぎ・空研ぎ両用
中央部にミシン目があり、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
4層構造×高密度設計で耐久性に強い基材
砥粒を均一にコーティングしており、優れた仕上がりと研磨力が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 22:12現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0594ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA366SC-8 150x230mm/# 80 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-12 150x230mm/# 120 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-24 150x230mm/# 240 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-32 150x230mm/# 320 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-40 150x230mm/# 400 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-60 150x230mm/# 600 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-80 150x230mm/# 800 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-100 150x230mm/#1000 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-150 150x230mm/#1500 ハンドパット(5枚)
    EA366SC-300 150x230mm/#3000 ハンドパット(5枚)
    EA366SD-8 150x230mm/# 80 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-12 150x230mm/# 120 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-24 150x230mm/# 240 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-32 150x230mm/# 320 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-40 150x230mm/# 400 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-60 150x230mm/# 600 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-80 150x230mm/# 800 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-100 150x230mm/#1000 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-150 150x230mm/#1500 ハンドパット(20枚)
    EA366SD-300 150x230mm/#3000 ハンドパット(20枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:5枚 (粒度 #240)
    • 入数:5枚 (粒度 #240)
    • エスコ便利カタログ594ページ
    • エスコ便利カタログ595ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top