すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA370AG-12

品名 : [L] 難燃ジャケット(グリーン)

熱や火の粉から身体を守ります。

仕様

サイズL材質難燃処理コットン
カラーグリーン
【A】手首にスナップボタン付
【B】内側と左袖にポケット付
スタンド襟
スクライブポケットには、溶接用の鉛筆、石鹸、ペイントマーカーを収納できます。
内側のポケットは小物を安全に保管可能
ASTM D6413 取得
販売価格

6,830円(税抜)/ 7,513円(税込)

カタログ価格

6,830円(税抜)/7,513円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/31 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ0088ページ
バリエーション一覧
EA370AG-11 [M] 難燃ジャケット(グリーン)
EA370AG-12 [L] 難燃ジャケット(グリーン)
EA370AG-13 [XL] 難燃ジャケット(グリーン)
その他関連
関連商品EA370BB-1 : 813mm 難燃パンツ
関連商品EA370BB-2 : 863mm 難燃パンツ
関連商品EA370BB-3 : 914mm 難燃パンツ
関連商品EA370BB-4 : 965mm 難燃パンツ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 首までガードできます
  • 左袖にポケット付
  • 内側にポケット付
  • EA370BB-2(ズボン)装着時

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top