すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA370BB-3

品名 : 914mm 難燃パンツ

仕様

ウエスト91cm材質難燃処理コットン
カラーグリーン股下サイズ813mm
ポケット付
ASTM F1506
販売価格

8,350円(税抜)/ 9,185円(税込)

カタログ価格

8,350円(税抜)/9,185円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0088ページ
バリエーション一覧
EA370BB-1 813mm 難燃パンツ
EA370BB-2 863mm 難燃パンツ
EA370BB-3 914mm 難燃パンツ
EA370BB-4 965mm 難燃パンツ
その他関連
関連商品EA370AG-11 : [M] 難燃ジャケット(グリーン)
関連商品EA370AG-12 : [L] 難燃ジャケット(グリーン)
関連商品EA370AG-13 : [XL] 難燃ジャケット(グリーン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • EA370BB-12(ジャケット)装着時
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top