すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA370CB-1

品名 : [フリー] 溶接用ヘルメット頭巾

仕様

材質帆布(キャンバス地)サイズフリーサイズ
全長約460mm重量150g
前面開閉マジックテープ止め式ヘルメット取付ゴム止式
ヘルメットは別売です。
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/04 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0086ページ
ウェブカタログ画像
※ヘルメットは別売です
  • ※ヘルメットは別売です
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top