すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA370EC-2

品名 : [L] チャップス(チェーンソー作業用)

仕様

メーカーマックス型番MT536
サイズL材質表地・裏地:ナイロン
防護材:ポリエステル、アラミド繊維
欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品
防護材にポリアレート系繊維を採用
チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
販売価格

17,000(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/23 05:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2549ページ
バリエーション一覧
EA370EC-1 [M] チャップス(チェーンソー作業用)
EA370EC-2 [L] チャップス(チェーンソー作業用)
EA370EC-3 [LL] チャップス(チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2548ページ
  • エスコ便利カタログ2549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top