すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423MC

品名 : オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

仕様

<セット内容>
内径×線径(入数):
2.9×1.78mm(20)
3.68×1.78mm(20)
4.48×1.78mm(20)
5.28×1.78mm(20)
6.07×1.78mm(20)
7.66×1.78mm(20)
9.25×1.78mm(20)
9.19×2.62mm(13)
10.78×2.62mm(13)
12.37×2.62mm(13)
13.95×2.62mm(13)
15.54×2.62mm(13)
17.13×2.62mm(13)
18.72×2.62mm(13)
18.64×3.53mm(10)
20.22×3.53mm(10)
21.82×3.53mm(10)
23.40×3.53mm(10)
24.99×3.53mm(10)
26.58×3.53mm(10)
28.17×3.53mm(10)
29.75×3.53mm(10)
31.34×3.53mm(10)
32.92×3.53mm(10)
34.52×3.53mm(10)
36.1×3.53mm(10)
37.69×3.53mm(10)
37.47×5.33mm(7)
40.65×5.33mm(7)
43.82×5.33mm(7)
ケースサイズ240×175×50(H)mm
材質ニトリルゴム総重量695g
耐油
ゴムの規格はNBR-70です
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1353ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top