すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA715CA-73

品名 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FZ-300iWP
秤量320g最小目盛0.001g
載皿サイズφ130mmサイズ193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm
電源ACアダプター(付属)材質計量皿の材質:SUS304
防塵・防水IP65機能統計演算機能
重量約2.7kg表示コンパレータ表示
個数モード最小単位質量:0.001g
サンプル数:5・10・25・50または100個
パーセントモード最小100%質量:0.100g
パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
付属品取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー 最大表示320.084g
再現性(標準偏差)0.001g直線性±0.002g
安定所要時間約1秒感度ドリフト±2ppm/℃
内蔵分銅有り時計機能有り
表示書換周期5回/秒、10回/秒または20回/秒使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)カラットひょう量:1600ct
最小表示:0.005ct
もんめひょう量:85mom
最小表示:0.0005mom
使用可能な外部校正分銅300g
200g
100g
50g
通信機能RS-232C
ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
校正用分銅内蔵型
コンパクトで扱いやすいB5サイズ
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
アクリル製小型風防付
RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
ワンタッチで校正終了、いつでも精度の高い計量が可能です。
つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付
販売価格

119,000円(税抜)/ 130,900円(税込)

カタログ価格

119,000円(税抜)/130,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA715CC-300
    • 品番

      EA715CC-300

    • コメント

      違い:防水防塵無し、秤量など

    バリエーション一覧
    EA715CA-71 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-72 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-73 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-74 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-75 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-76 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    その他関連
    オプションEA321AE-1 : 除電器(イオナイザー)
    オプションEA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
    オプションEA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
    オプションEA715DL : 台はかり用データロガー
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
    オプションEA715DL-7 : 台はかり用防水ケーブル
    オプションEA715DL-11 : [電子天秤用]小型風防(A&D製)
    オプションEA715DL-12 : [電子天秤用]大型風防(A&D製)
    オプションEA715DL-21 : [電子天秤用] 比重測定キット
    ウェブカタログ画像
    • 小型風防装着時
    • 防塵・防水イメージ

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ758ページ
    • エスコ便利カタログ759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top