すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423MG

品名 : D リングセット(5サイズ)

仕様

<セット内容>
内寸×線径(入数):
約25×3.4mm(10)
約32×3.4mm(10)
約38×3.4mm(10)
約44×3.4mm(10)
約62×3.4mm(10)
ケースサイズ220×140×45(H)mm
材質ニトリルゴムB総重量360g
断面がD字になっており、往復運動用としてねじれ損傷の防止に優れています。
耐油
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/04 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1301ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1300ページ
  • エスコ便利カタログ1301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top