すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423MW-22

品名 : M22 シールワッシャー (10個)

仕様

ボルトM22外径×厚み30×2.0mm
材質ニトリルゴム+鉄(亜鉛メッキ)入数10個
メトリックシールワッシャー
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/31 22:43現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1297ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423MW-8 M8 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-10 M10 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-12 M12 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-16 M16 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-18 M18 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-22 M22 シールワッシャー (10個)
    EA423MW-24 M24 シールワッシャー (10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • D:30mm   d1:24.4mm   d2:22.7mm\nd3:18.74mm   W:2.0mm   h:0.4mm
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1296ページ
    • エスコ便利カタログ1297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top