すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423MX-4

品名 : BSP 1/2" シールワッシャー(10個)

仕様

材質ニトリルゴム金属部材質
BSP1/2”外径×厚み28.58×2.50mm
入数10個最大圧力115MPa
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/04/02 00:03現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1297ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA423MW-22
    バリエーション一覧
    EA423MX-1 BSP 1/8" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-2 BSP 1/4" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-3 BSP 3/8" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-4 BSP 1/2" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-5 BSP 5/8" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-6 BSP 3/4" シールワッシャー(10個)
    EA423MX-8 BSP 1" シールワッシャー(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ゴムの種類
    • D:28.58mm   d1:23.01mm\nd2:21.54mm   d3:18.64mm\nW:2.50mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1296ページ
    • エスコ便利カタログ1297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top