すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423PA-10A

品名 : 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質NBR厚み3.0mm
サイズ0.5×0.5m耐熱温度100℃
自由自在な形にカットできます。
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XG-315
    バリエーション一覧
    EA423PA-2A 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
    EA423PA-22A 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
    EA423PA-6A 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)
    EA423PA-26A 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)
    EA423PA-10A 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
    EA423PA-30A 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top