すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423RA-10

品名 : オーリングセット(26サイズ)(運動用)

仕様

用途シリンダーなど動く部分向けのシール用に〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数)P-3 / 2.8 / 1.9 (20)
P-4 / 3.8 / 1.9 (20)
P-5 / 4.8 / 1.9 (20)
P-6 / 5.8 / 1.9 (20)
P-7 / 6.8 / 1.9 (20)
P-8 / 7.8 / 1.9 (20)
P-10 / 9.8 / 1.9 (20)
P-10A / 9.8 / 2.4 (20)
P-11 / 10.8 / 2.4 (20)
P-12 / 11.8 / 2.4 (20)
P-12.5 / 12.3 / 2.4 (20)
P-14 / 13.8 / 2.4 (20)
P-15 / 14.8 / 2.4 (20)
P-16 / 15.8 / 2.4 (20)
P-18 / 17.8 / 2.4 (20)
P-20 / 19.8 / 2.4 (20)
P-21 / 20.8 / 2.4 (20)
P-22 / 21.8 / 2.4 (20)
P-22A / 21.7 / 3.5 (10)
P-22.4 / 22.1 / 3.5 (10)
P-24 / 23.7 / 3.5 (10)
P-25 / 24.7 / 3.5 (10)
P-26 / 25.7 / 3.5 (10)
P-28 / 27.7 / 3.5 (10)
P-29 / 28.7 / 3.5 (10)
P-30 / 29.7 / 3.5 (10)
材質ニトリルゴム2種使用温度-30~100℃
ケースサイズ280×187×41mm総重量492.7g
運動用・円筒面固定用・平面固定用
動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。
耐油性
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1300ページ
ウェブカタログ画像
ケース入り(26種類)
  • ケース入り(26種類)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1300ページ
  • エスコ便利カタログ1301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top