すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423RD-40A

品名 : P-40 バックアップリング (2個)

仕様

JIS番号P-40内径(mm)39.7
線径(mm)3.5入数2枚
材質テフロン(R)
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/10/25 11:44現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1299ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423RD-3 P- 3 バックアップリング (5個)
    EA423RD-4 P- 4 バックアップリング (5個)
    EA423RD-5 P- 5 バックアップリング (5個)
    EA423RD-6 P- 6 バックアップリング (5個)
    EA423RD-7 P- 7 バックアップリング (5個)
    EA423RD-8 P- 8 バックアップリング (5個)
    EA423RD-9 P- 9 バックアップリング (5個)
    EA423RD-10 P-10 バックアップリング (5個)
    EA423RD-10A P-10A バックアップリング (5個)
    EA423RD-11 P-11 バックアップリング (5個)
    EA423RD-11.2 P-11.2 バックアップリング (5個)
    EA423RD-12 P-12 バックアップリング (5個)
    EA423RD-12.5 P-12.5 バックアップリング (5個)
    EA423RD-14 P-14 バックアップリング (5個)
    EA423RD-15 P-15 バックアップリング (5個)
    EA423RD-16 P-16 バックアップリング (5個)
    EA423RD-18 P-18 バックアップリング (5個)
    EA423RD-20 P-20 バックアップリング (5個)
    EA423RD-21 P-21 バックアップリング (5個)
    EA423RD-22 P-22 バックアップリング (5個)
    EA423RD-22A P-22A バックアップリング (5個)
    EA423RD-22.4 P-22.4 バックアップリング (5個)
    EA423RD-24 P-24 バックアップリング (5個)
    EA423RD-25 P-25 バックアップリング (5個)
    EA423RD-25.5 P-25.5 バックアップリング (5個)
    EA423RD-26 P-26 バックアップリング (5個)
    EA423RD-28 P-28 バックアップリング (5個)
    EA423RD-29 P-29 バックアップリング (5個)
    EA423RD-29.5 P-29.5 バックアップリング (5個)
    EA423RD-30 P-30 バックアップリング (5個)
    EA423RD-31A P-31 バックアップリング (2個)
    EA423RD-31.5A P-31.5 バックアップリング (2個)
    EA423RD-32A P-32 バックアップリング (2個)
    EA423RD-34A P-34 バックアップリング (2個)
    EA423RD-35A P-35 バックアップリング (2個)
    EA423RD-35.5A P-35.5 バックアップリング (2個)
    EA423RD-36A P-36 バックアップリング (2個)
    EA423RD-38A P-38 バックアップリング (2個)
    EA423RD-39A P-39 バックアップリング (2個)
    EA423RD-40A P-40 バックアップリング (2個)
    EA423RD-41A P-41 バックアップリング (2個)
    EA423RD-42A P-42 バックアップリング (2個)
    EA423RD-44A P-44 バックアップリング (2個)
    EA423RD-45A P-45 バックアップリング (2個)
    EA423RD-46A P-46 バックアップリング (2個)
    EA423RD-48A P-48 バックアップリング (2個)
    EA423RD-49A P-49 バックアップリング (2個)
    EA423RD-50A P-50 バックアップリング (2個)
    ウェブカタログ画像
    入数2個
    • 入数2個
    • エスコ便利カタログ1298ページ
    • エスコ便利カタログ1299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top