すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423RF-29A

品名 : P-29 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)

仕様

JIS番号P-29サイズ(mm)内径:28.7、線径:3.5
材質フッ素ゴム(4種D)入数5枚
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
耐油、耐熱、耐ガソリン
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 12:19現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1300ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423RF-3 P- 3 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-4 P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-5 P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-6 P- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-7 P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-8 P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-9 P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-10 P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-10A P-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-11 P-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-11.2 P-11.2 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-12 P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-12.5 P-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-14 P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-15 P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-16 P-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-18 P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-20 P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-21 P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-22 P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
    EA423RF-22AA P-22A オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-22.4A P-22.4 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-24A P-24 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-25A P-25 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-25.5A P-25.5 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-26A P-26 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-28A P-28 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-29A P-29 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-29.5A P-29.5 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-30A P-30 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-31A P-31 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-31.5A P-31.5 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-32A P-32 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-34A P-34 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-35A P-35 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-35.5A P-35.5 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-36A P-36 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-38A P-38 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-39A P-39 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
    EA423RF-40A P-40 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-41A P-41 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-42A P-42 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-44A P-44 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-45A P-45 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-46A P-46 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-48A P-48 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-49A P-49 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    EA423RF-50A P-50 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    • 入数5個
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1300ページ
    • エスコ便利カタログ1301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top