すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423RW-14A

品名 : S-14 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

JIS番号S-14リング線径1.5mm
内径13.5mm外径16.3mm
材質ニトリルゴム2種使用温度-30~100℃
入数5個
円筒面固定用・平面固定用
耐油性
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:02現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1302ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA423RS-14A
    バリエーション一覧
    EA423RW-3A S-3 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-4A S-4 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-5A S-5 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-6A S-6 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-7A S-7 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-8A S-8 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-9A S-9 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-10A S-10 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-11.2A S-11.2 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-12A S-12 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-12.5A S-12.5 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-14A S-14 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-15A S-15 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-16A S-16 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-18A S-18 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-20A S-20 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-22A S-22 オーリング(ニトリル2種/固定用/5個)
    EA423RW-22.4A S-22.4 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-24A S-24 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-25A S-25 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-26A S-26 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-28A S-28 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-29A S-29 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-30A S-30 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-32A S-32 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-35A S-35 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-38A S-38 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-39A S-39 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-40A S-40 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-42A S-42 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-44A S-44 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-45A S-45 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-46A S-46 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-48A S-48 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    EA423RW-50A S-50 オーリング(ニトリル2種/固定用/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • W:1.5㎜     d:13.5㎜     D:16.3㎜
    • エスコ便利カタログ1302ページ
    • エスコ便利カタログ1303ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top