すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423TA-13

品名 : 13x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

仕様

軸径(mm)13外径(mm)25
厚み(mm)7材質シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板、
ばね:硬引鋼線
適応温度-25℃~120℃入数1枚
耐油、耐摩耗性
タイプ1(JIS B2402)
外周ゴム
油用
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1297ページ
数量:

この商品には、73点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423TA-6 6x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-8 8x16x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-8B 8x18x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-8C 8x22x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-9 9x22x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-10 10x20x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-10B 10x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-12 12x22x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-12B 12x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-12C 12x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-13 13x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-14 14x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-14B 14x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-15 15x25x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-15B 15x30x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-15C 15x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-16 16x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-16B 16x30x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-17 17x30x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-17B 17x32x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-17C 17x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-17D 17x35x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-18 18x30x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-18B 18x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-18C 18x35x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-20 20x32x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-20B 20x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-20C 20x40x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-20D 20x40x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-22 22x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-22B 22x38x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-22C 22x42x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-22D 22x42x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-24 24x40x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25 25x38x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25B 25x40x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25C 25x40x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25D 25x45x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25E 25x45x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25F 25x45x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25G 25x47x 6mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25H 25x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25J 25x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-25K 25x52x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-26 26x42x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-28 28x40x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-28B 28x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30 30x45x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30B 30x47x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30C 30x50x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30D 30x50x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30E 30x50x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-30F 30x52x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-32 32x45x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-35 35x50x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-35B 35x55x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-32B 32x52x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-35C 35x55x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-35D 35x60x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-36 36x50x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-38 38x55x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-38B 38x58x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-40 40x55x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-40B 40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-40C 40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-40D 40x62x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-42 42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-45 45x68x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-48 48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-50 50x65x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-50B 50x65x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-50C 50x68x 9mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    EA423TA-50D 50x72x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1296ページ
    • エスコ便利カタログ1297ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top