すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423TC-18

品名 : 18x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

仕様

軸径(mm)18外径(mm)30
厚み(mm)7材質シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板、
ばね:硬引鋼線
適応温度-25℃~120℃入数1枚
耐油、耐摩耗性
タイプ2(JIS B2402)
外周金属
油用
販売価格

455円(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 23:36現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1298ページ
数量:

この商品には、70点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423TC-6 6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-7 7x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-8 8x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-10 10x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-12 12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-12B 12x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-12C 12x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-13 13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-14 14x24x 6mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-14B 14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-15 15x24x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-15B 15x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-15C 15x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-15D 15x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-16 16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-17 17x30x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-17B 17x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-18 18x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-18B 18x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20 20x32x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20B 20x32x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20C 20x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20D 20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20E 20x36x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-20F 20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-22 22x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-24 24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25 25x38x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25B 25x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25C 25x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25D 25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25E 25x45x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25F 25x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-25G 25x47x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-26 26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-26B 26x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-28 28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-28B 28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-30 30x42x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-30B 30x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-30C 30x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-30D 30x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-30E 30x50x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-32 32x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-32B 32x47x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-32C 32x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-32D 32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-32E 32x52x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35 35x45x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35B 35x48x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35C 35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35D 35x50x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35E 35x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-35F 35x55x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-38 38x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-38B 38x58x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-40 40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-40B 40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-40C 40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-40D 40x62x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-40E 40x62x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-42 42x60x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-42B 42x65x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-45 45x68x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-45B 45x68x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-48 48x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-48B 48x70x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-50 50x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-50B 50x68x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    EA423TC-50C 50x72x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA423TC-13です。
    • ※画像はEA423TC-13です。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1298ページ
    • エスコ便利カタログ1299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top