すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423TF-19

品名 : 19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)

仕様

軸径(mm)19外径(mm)26
厚み(mm)5材質シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板
適応温度-25℃~120℃入数1枚
耐油、耐摩耗性
GM(JIS B2402)
外周金属
グリース用
圧力のかかる所には使用不可
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 23:41現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1298ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423TF-12 12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-13 13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-16 16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-17 17x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-17B 17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-18 18x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-19 19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-20 20x32x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-22 22x28x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-22B 22x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-24 24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-24B 24x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-25 25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-25B 25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-25C 25x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-28 28x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-30 30x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-30B 30x42x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-32 32x42x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-34 34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-35 35x45x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-35B 35x47x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-38 38x50x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-40 40x46x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-40B 40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-40C 40x52x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-40D 40x58x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-42 42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-45 45x60x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-50 50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-50B 50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-50C 50x65x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-50D 50x68x 7mm オイルシール(GM/ニトリル)
    EA423TF-50E 50x72x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1298ページ
    • エスコ便利カタログ1299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top