すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424AC-13

品名 : 呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製)

仕様

メーカーカクダイ型番6710-13x10
13全長10m
パイプ外径16mm最小曲げ半径39mm
耐圧0.75MPa材質SUS304
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
※他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1074ページ
バリエーション一覧
EA424AC-13 呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製)
EA424AC-20 呼20/20.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製)
その他関連
オプションEA424AE-13 : 呼13/G 1/2" ナットセット(フレキパイプ用/2個)
セット商品EA424AE-113 : 呼13/G 1/2"(呼径13) フレキパイプ(ナット付セット)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top