すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424BC-5

品名 : G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)

仕様

メーカーカクダイ型番798-81x1200
13取付ネジG1/2
全長1200mmホース内径11.5mm
最小曲げ半径100mm最高使用圧力0.75MPa
使用温度1℃~90℃材質ホース:軟質架橋ポリエチレン
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホース。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適。
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1098ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA424BC-1 G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-2 G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-3 G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-4 G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-5 G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-6 G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
    EA424BC-7 G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
    ウェブカタログ画像
    • 最小曲げ半径:100mm\n

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1098ページ
    • エスコ便利カタログ1099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top