すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424CH-6

品名 : Rc3/4"xφ16.8 フレキ管バルブ

仕様

メーカーオンダ製作所型番FCB2-2016.8MA-S
ねじサイズRc3/4”適合径φ16.8mm
全長77mm材質真鍮
日水協認証登録品
ワンタッチ着脱式ハンドル
流体冷温水、不凍液(0~90℃)最高使用圧力1.0MPa
販売価格

3,230(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2024/05/20 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1130ページ
バリエーション一覧
EA424CG-4 Rc1/2"x φ16 フレキ管バルブ
EA424CG-6 Rc3/4"x φ16 フレキ管バルブ
EA424CG-16 Rc3/4"x φ20 フレキ管バルブ
EA424CH-4 Rc1/2"xφ16.8 フレキ管バルブ
EA424CH-6 Rc3/4"xφ16.8 フレキ管バルブ
メイン画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top