すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425AD-413

品名 : G1/2"xG1/2" 中間コック

仕様

メーカーカクダイ型番6541-13
13ねじサイズ(オス×メス)G1/2”×G1/2”
最高使用圧力1.0MPa使用温度80℃
使用流体上水道材質黄銅
両方向通水可能
※気体・不凍液には使用出来ません。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1076ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1076ページ
  • エスコ便利カタログ1077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top