すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425AJ-32

品名 : Rc1/8"xR 1/4" ミニボールバルブ

仕様

メーカーオンダ製作所型番M2-0608
取付ねじメス:Rc1/8”
オス:R1/4”
全長51mm
最小内径6mm最高使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-20~80℃使用流体冷温水・油・エアー
流量(CV値)2.3 USgal/min材質真鍮
用途コンプレッサー等の空圧機器
工作機械および機器
銅管配管機器
小型ポンプ付属機器
船舶、農業用機器
計装用機器
その他産業用機械および器具
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1049ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425AJ-31 Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ
    EA425AJ-32 Rc1/8"xR 1/4" ミニボールバルブ
    EA425AJ-33 Rc1/4"xR 1/8" ミニボールバルブ
    EA425AJ-34 Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ
    EA425AJ-35 Rc1/4"xR 3/8" ミニボールバルブ
    EA425AJ-36 Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA425AJ-33です。
    • ※画像はEA425AJ-33です。
    • コンパクトで狭所での開閉に便利な標準ハンドル\n※出荷時のハンドル閉方向は時計回りです。
    • 構造
    • ハンドル開閉位置自由自在
    • 施工例

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1048ページ
    • エスコ便利カタログ1049ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top