すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425BM-33A

品名 : R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BM-2033R
取付ねじ雄:R3/8”
雌:G3/8”
ボア径8mm
使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度-10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体空気・水・油材質本体:C3771B(cd75ppm以下)
ソケット材質:C3604B(cd75ppm以下)
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
外・内ネジ型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ
二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利
RoHS指令相当品
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425BM-11A R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ
    EA425BM-12A R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ
    EA425BM-22A R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
    EA425BM-32A R 3/8"xG 1/4" ミニボールバルブ
    EA425BM-33A R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
    EA425BM-43A R 1/2"xG 3/8" ミニボールバルブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top