すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425BS-12

品名 : R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BS-1012
取付ねじR1/8”
G1/4”
ボア径6mm
使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度-10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体空気・水・油材質本体:C3771B
ソケット:C3604B
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
両外ネジ型のストレートタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ
一般にはない外ネジによる配管が可能
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1048ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425BS-11 R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ
    EA425BS-12 R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ
    EA425BS-21 R 1/4"xG 1/8" ミニボールバルブ
    EA425BS-22 R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
    EA425BS-33 R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
    EA425BS-35 R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
    EA425BS-44 R 1/2"xG 1/2" ミニボールバルブ
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1048ページ
    • エスコ便利カタログ1049ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top