すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425BY-33

品名 : R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BY-1209
取付ねじR1/4”タケノコ外径9mm
ボア径6mm使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用流体空気・水・油使用温度-10~80℃(凍結箇所を除く)
材質真鍮(クロムメッキ)適合ホース内径※8mm
ホースジョイント型タイプ
一次側がテーパー外ネジ、二次側はユニオン式のホース接続用として開発された商品です。
ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/13 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1048ページ
バリエーション一覧
EA425BY-21 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ
EA425BY-22 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ
EA425BY-33 R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ
EA425BY-44 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1048ページ
  • エスコ便利カタログ1049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top