すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CE-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWH-10-4
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途ハーフユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径10mm
使用温度-196~600℃取付ねじR1/2”
推奨締付トルク28~30N・m材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425CE-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-102 R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-103 R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-104 R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-113 R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425CE-124 R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA125DX-106A : 10x6.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-107 : 10/7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-107A : 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top