すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425D-10

品名 : 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番USS-100
シリーズオールステンレス製ワンタッチジョイント用途ストレートユニオン
チューブ外径10mm使用圧力0~1.0MPa
使用流体空気・水使用温度-15~120℃
(凍結なきこと)
材質SUS316
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
また、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
RoHS対応品
販売価格

3,690円(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1026ページ
バリエーション一覧
EA425D-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425D-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425D-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425D-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425D-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA125F-10A : 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10B : 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10C : 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10 : 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125ER-10 : 7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top