すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425DA-82

品名 : R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番USH-082
シリーズオールステンレス製ワンタッチジョイント用途ハーフユニオン
チューブ外径8mm使用圧力0~1.0MPa
使用流体空気・水使用温度-15~120℃
(凍結なきこと)
接続ねじR1/4”推奨締付トルク12~14N・m
材質SUS316
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
また、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
RoHS対応品
販売価格

2,340円(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1026ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425DA-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-102 R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-103 R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    EA425DA-104 R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA125F-8A : 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-8B : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-8 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125ER-8 : 5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top